品番 : EA954TE-4
品名 : 81x104mm ペンスタンド(白)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SPD-10 |
---|---|---|---|
色 | 白 | サイズ | φ81×104(H)mm |
材質 | ポリプロピレン | ||
卓上小物が収納しやすいゆとりサイズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/05/04 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1852ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954TE-3 81x104mm ペンスタンド(黒) |
EA954TE-4 81x104mm ペンスタンド(白) |