品番 : EA954TE-41
品名 : 120x120x220mm キッチンツール用スタンド(ホワイト)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3000 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×120×220(H) | 色 | 白 |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) マット:合成ゴム |
シリーズ | tower(タワー) |
| 包丁やキッチンバサミもまとめて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TE-41 120x120x220mm キッチンツール用スタンド(ホワイト) |
| EA954TE-42 120x120x220mm キッチンツール用スタンド(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

