品番 : EA954TE-54
品名 : A4 ホルダーボックス(クリアー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11858 |
|---|---|---|---|
| カラー | クリア | サイズ(W×D×H)mm | 315×24×223 |
| 材質 | ポリプロピレン樹脂製 | ||
| A4判横型 | |||
| パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。 | |||
| カラーホルダーが入るので書類の分類にも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/15 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TE-51 A4 ホルダーボックス(ブラック) |
| EA954TE-52 A4 ホルダーボックス(ホワイト) |
| EA954TE-53 A4 ホルダーボックス(ブルー) |
| EA954TE-54 A4 ホルダーボックス(クリアー) |
