品番 : EA954TE-59
品名 : 127x332x235mm ファイルスタンド(黒)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 87279 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | サイズ(W×D×H)mm | 332×127×235 |
| 材質 | ポリプロピレン樹脂製 | ||
| A4判横型 | |||
| 雑誌の整理などにも便利な、インジェクション成型品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
