品番 : EA954TE-86
品名 : 265x365x246mm ファイルスタンド(白)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11866 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ(W×D×H)mm | 365×265×246 |
| 材質 | ポリプロピレン樹脂製 | ||
| A4判横型 | |||
| ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
