品番 : EA954TL-131
品名 : 120x327x237mm ファイルスタンド(ファイル5冊付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フボI-F1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 327×120×237mm | ファイル | 5冊 |
| ファイル寸法 | 307×19×226(H)mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン ペーパーファイル:コートボール紙 |
| 重量 | 0.74kg | カラー | クリア |
| 付属品 | ペーパーファイル5冊(5色)、タイトルラベル1枚 | ||
| A4よこ型用 | |||
| 楽々収納とこまごま整理 | |||
| 書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。 | |||
| 丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊 | |||
| 書類や資料を投込むだけ | |||
| ペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量 | |||
| 取扱説明書や保証書類、領収書などの整理・分類にピッタリです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TL-131 120x327x237mm ファイルスタンド(ファイル5冊付) |
| EA954TL-133 264x327x237mm ファイルスタンド(ファイル12冊付) |
ウェブカタログ画像
拡大
