品番 : EA955AD-1A
品名 : 580x620x 700mm/ 4段 ツールキャビネット(軽量用)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | PA-704W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 580(W)×620(D)×700(H)mm | 引出し内寸 | 512(W)×562(D)mm 高さ150mm:4個 |
| 引出し耐荷重 | 50kg | 仕切板 | タテ8枚・ヨコ8枚 |
| カラー | ホワイト色 | 材質 | スチール |
| 重量 | 56㎏ | ||
| フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット | |||
| 耐荷重50㎏(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。 | |||
| 縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。 | |||
| 一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式 | |||
| ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能 | |||
| 引出しラッチ付 | |||
| 鍵付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,300 円(税抜)/ 113,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1606ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

