詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955AD-9A

品名 : 580x620x1300mm/12段 ツールキャビネット(軽量用)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 PA-1312W
サイズ 580(W)×620(D)×1300(H)mm 引出し内寸 512(W)×562(D)mm
高さ100mm:12個
引出し耐荷重 50kg 仕切板 タテ24枚・ヨコ24枚
カラー ホワイト 材質 スチール
重量 124kg
フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット
耐荷重50㎏(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。
縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式
ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能
引出しラッチ付
鍵付き
追加説明
カタログ価格

248,300 円(税抜)/ 273,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1607ページ
ウェブカタログ画像
  • W:580mm   D:620mm   H:1300mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top