詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CA-26

品名 : 1200x600x 915mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HL-1200W
※注意※ 【お客様組立品】 材質 ポリプロピレン(棚板のみスチール)
サイズ(W×D×H)mm 外寸:1200×600×915
内寸:1070×520×810
重量(kg) 25.5
耐荷重 棚板1枚あたり:20kg
ロッカー2つ重ねた時:200kg
必要工具 #2ドライバー
棚板2枚付
市販のダイヤル錠が使える鍵穴付
ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプのホームロッカーです。
間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。
棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。
収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。
盗難防止に、市販の南京錠#35mm(シャックル径が15mm以下のもの)などが使えます。
ガーデニング用品、スポーツ用品、季節物の家電、ポリタンク等の収納に最適です。
追加説明
カタログ価格

55,400 (税抜)/ 60,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/24 21:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1613ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top