品番 : EA955CA-7B
品名 : 900x520x1200mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ML-1200PP |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸 | 900×520×1150(H)mm |
| 内寸 | 上段:800×470×500(H)mm 下段:800×470×500(H)mm |
耐荷重 | 天板:100kg、固定棚板:100kg |
| 容量 | 207.4L | 材質 | 本体:ポリプロピレン シャッター:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 補強パイプ:スチール・PVC |
| 重量 | 22kg | 棚板 | 1枚(固定) |
| 必要工具 | #2プラスドライバー | ||
| ◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ 扉が左右にスライド格納される省スペース設計で、滑らかに動かせる素材だから開閉がスムーズです。 |
|||
| ◆高耐荷重で充実収納 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できる他、園芸用品、キャンプ、レジャー用品の収納に便利です。 |
|||
| ◆荷物が増えても重ねて収納 幅と奥行が同じ大きさはスタッキング可能です。 |
|||
| ◆さびにくく劣化に強い 劣化の要因にもなる紫外線や雨などに強い耐侯剤配合。 底板の水抜き穴で雨水や砂埃が溜まりにくいです。 |
|||
| ◆屋外置きでも安心設計 南京錠対応の金具付き。 南京錠を取り付けることで盗難対策も可能。 35mmタイプが使用できます。 |
|||
| ◆アジャスター付き 底面4か所にアジャスター付き。 がたつきを防ぎ安定した設置が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
