詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CC-1

品名 : 455x515x1790mm 収納庫(スチール製)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 HSY-45
サイズ 外寸:455(W)×515(D)×1790(H)mm
内寸:390(W)×470(D)×1520(H)mm
重量 21.7kg
材質 本体:スチール粉体塗装
扉:スチールメラミン塗装
カラー ホワイトグレー
付属品 バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sカン×6
錠なし
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
追加説明
カタログ価格

48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2401ページ
バリエーション一覧
EA955CC-1 455x515x1790mm 収納庫(スチール製)
EA955CC-2 600x400x1790mm 収納庫(スチール製)
EA955CC-3 880x515x1790mm 収納庫(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top