品番 : EA955CK-708
品名 : [EA955CK-101用] 前棚
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | FM-17W |
---|---|---|---|
棚板 | 839(W)×199(D)mm×2枚 | 耐荷重 | 33kg |
材質 | スチール | 適合収納庫 | EA955CK-101用 |
入数 | 2 | ||
棚受け金具左右:各1ヶ付 | |||
棚受け金具:4ヶ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 00:53現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1682ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA955CK-707 [EA955CK-96用] 前棚 |
EA955CK-708 [EA955CK-101用] 前棚 |
EA955CK-709 [EA955CK-91用] 前棚 |
EA955CK-711 [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]前棚 |
拡大
●入数:2枚