品番 : EA955CR-2
品名 : 825x360x1440mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | FSW-12G |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | 底板:80kg、棚板:40kg |
可動棚板 | 2枚付属 | ||
扉は吊り戸式でスムーズに開閉できます。 | |||
転倒防止用L型アンカー付 | |||
鍵2本付 | |||
内寸 | 825×360×1440mm | 外寸 | 936×515×1520mm |
重量(kg) | 36 | 材質 | SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1681ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA955CR-1 725x360x 840mm 収納庫 |
EA955CR-2 825x360x1440mm 収納庫 |
EA955CR-4 1425x645x1440mm 収納庫 |