品番 : EA955CS-12
品名 : 1055x415x1155mm オイル缶保管庫(移動式)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
カタログ訂正
26/04/09 上段内寸法 正:1051×320×428mm(P.1614)、危険物保管庫のシールは付属しておりません(No.57 9025)
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 外寸法(W×D×H)mm | 1055×415×1155 | 重量(kg) | 60 |
|---|---|---|---|
| 内寸法(mm) | 上段:1051×320(D)×428(H) 下段:964(W)×310(D)×440(H) |
カラー | レッド |
| 均等耐荷重 | 75kg/段 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 車輪径 | φ75mm(ナイロンウレタン車) | 材質 | スチール |
| 収納数 | 一斗缶4個、またはペール缶3個 (中棚・スライド棚共) |
||
| 鍵付 | |||
| 扉・上蓋を同時に施錠できます。 | |||
| キャスター付なので、簡単に移動ができます。(簡易移動用です。水平な場所でご使用ください。) | |||
| 完成品出荷商品です。※キャスターはお客様取り付けです。 | |||
| ※扉の表面は無地です(危険物保管庫の表示はありません) ※ペール缶は付属しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
196,000 円(税抜)/ 215,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0636ページ 1614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CS-11 815x415x1155mm オイル缶保管庫(移動式) |
| EA955CS-12 1055x415x1155mm オイル缶保管庫(移動式) |
