詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CS-17

品名 : 900x450x880mm 危険物保管ロッカー(通気孔有)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 KU-AR1
外寸法(W×D×H)mm 900×450×880 内寸法(W×D×H)mm 850×420×800
重量(kg) 53 棚板耐荷重 80kg/段
棚板サイズ 845(W)×400(D)×48(H)mm 棚板 3枚
材質 スチール カラー レッド
通気孔 有
棚板は30mmピッチで調整可能
棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
鍵付
赤色でどこに設置しても目立ちます。
完成品出荷商品です。
※扉の表面は無地です(危険物保管庫の表示はありません)
※中東情勢の影響により塗装が焼付塗装から粉体塗装へ順次変更となります
追加説明
カタログ価格

177,000 円(税抜)/ 194,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1614ページ
バリエーション一覧
EA955CS-16 900x450x880mm 危険物保管ロッカー(通気孔無)
EA955CS-17 900x450x880mm 危険物保管ロッカー(通気孔有)
ウェブカタログ画像
※前面の危険物保管庫のシールは付属しておりません
  • ※前面の危険物保管庫のシールは付属しておりません
  • 棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top