品番 : EA956A-86
品名 : 715x390x410mm ツールキャビネット(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EKR-1003 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 715/885(取手含む)×390×410 | 重量(kg) | 35 |
引出し数 | 小×2個、大×1個 | 上部スペース | 695×340×65(H)mm |
引出し内寸 | 上2段:600×325×45(H)mm 最下段:600×325×105(H)mm |
耐荷重 | 上部スペース:20kg 引出し小:15kg 引出し大:20kg |
材質 | スチール | カラー | シルバー |
トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付 | |||
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。 | |||
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956A-86 715x390x410mm ツールキャビネット(シルバー) |
EA956A-87 715x390x410mm ツールキャビネット(レッド) |
拡大