品番 : EA956AB-8
品名 : 775x515x 880mm ツールワゴン
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKX2614 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 775(W)×515(D)×880(H)mm(キャスター含) | トップスペース有効サイズ | 655(W)×430(D)×125(H)mm |
| 引出しサイズ | 630(W)×445(D)×65(H)mm | 底部棚サイズ | 755(W)×480(D)×90(H)mm |
| 耐荷重 | トップスペース:35kg 引出し:25kg 底部棚:50kg |
キャスター | 自在キャスター×4(φ100×30mm) (内2個ストッパー付) |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:樹脂 |
重量 | 48kg |
| 付属品 | トップスペース用マット×1、引出し用マット×2、底部棚用マット×1、鍵×2 | 必要工具 | #3ドライバー+10mmと12mmのレンチ |
| 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用 | |||
| トップ部が開き、工具を収納することができます。 | |||
| 引出しのロックはトップ部内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 | |||
| トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,800 円(税抜)/ 80,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| 関連商品 | EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
