品番 : EA956CB-20
品名 : 676x459x1484mm ツールワゴン+ツールキャビネット
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | ツールキャビネット:660(W)×406(D)×489(H)mm ツールワゴン:676(W)×459(D)×995(H)mm (キャスター含) |
引出し内寸 | (キャビネット)569(W)×371(D)×82(H)mm×4個 (ワゴン)1~5段目:569(W)×398(D)×74(H)mm 6・7段目:569(W)×398(D)×153(H)mm |
重量 | ツールキャビネット:33.2kg、ツールワゴン:63.5kg |
耐荷重 | ツールワゴン:700kgf(移動時:550kgf) | 材質 | (キャビネット)スチール (ワゴン)本体:スチール、キャスター:ゴム |
付属品 | <ツールワゴン>鍵×2、引出し用マット×7、トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、<ツールキャビネット>鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1 | キャスター | φ127mm |
自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個 | |||
鍵2+2本付 | |||
ツールキャビネット+ツールワゴンのセットです。 | |||
キャビネット・ワゴン共に引出しはボールベアリング式にダブルレール採用。 | |||
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 | |||
ツールワゴンは車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。 | |||
ツールキャビネットは上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
158,000 円(税抜)/ 173,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1671ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA956A-42 : 660x406x489mm ツールキャビネット |
セット商品 | EA956CB-12 : 676x459x 995mm/ 7段 ツールワゴン |