詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956CB-12

品名 : 676x459x 995mm/ 7段 ツールワゴン

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー TONE 型番 WS207R
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 676(W)×459(D)×995(H)mm(キャスター含)
引出し 1~5段目:
569(W)×398(D)×74(H)mm
6・7段目:
569(W)×398(D)×153(H)mm
材質 本体:スチール、
キャスター:ゴム
キャスターサイズ φ127mm 付属品 鍵×2、引出し用マット×7、
トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、
自在キャスター(ねじ含む)×2、
固定キャスター(ねじ含む)×2
重量 63.5kg 耐荷重 700kgf(移動時:550kgf)
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
EA956A-42、-45のツールキャビネットを載せて使用することもできます。
必要工具 5mm六角棒レンチ+13mmスパナ
追加説明
カタログ価格

94,700 円(税抜)/ 104,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0396ページ 1599ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top