品番 : EA956EW-1
品名 : 870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 870(W)×440(D)×825(H)mm(キャスター含) |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | キャスター材質 | サーモプラスチックラバー |
| 耐荷重 | 225kg(全体) | キャスター | φ125mm(自在キャスター×2、固定キャスター×2) |
| 耐荷重(kg) | 225 | 重量(kg) | 14.5 |
| 棚の深さ | 67mm | 必要工具 | #2ドライバー、13mmスパナ・EA560L-150(-ドライバ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA560L-150 : 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |

