品番 : EA956FA-50
品名 : ツーリングホルダー(BT-50用 /5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 樹脂 | サイズ | 104×137×93(H)mm |
|---|---|---|---|
| 適合シャンク | BT50 | 重量 | 127g |
| マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです | |||
| EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。 | |||
| 入数は5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956FA-30 ツーリングホルダー(BT-30用 /8個) |
| EA956FA-50 ツーリングホルダー(BT-50用 /5個) |
| EA956FA-63 ツーリングホルダー(HSK-63用 /6個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956FA-20 : 595x143x225mm ツーリングホルダー受け |
ウェブカタログ画像
拡大
