品番 : EA956GA-24
品名 : 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ(1段引出し)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | WZS-18751 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1800(W)×750(D)×735(H)mm |
| 天板厚 | 30mm | 耐荷重 | 800kg |
| 材質 | スチール (粉体塗装) |
重量 | 45.7Kg |
| 必要工具 | #2ドライバー+10mmスパナ | ||
| 1段引出し型タイプ・アジャスター付 | |||
| スチール天板は強度があり衝撃や振動に強く、1.2mm厚の粉体塗装により硬度や耐湿性にも優れています。 | |||
| 汚れもつきにくく、メンテナンスのしやすい作業台です。 | |||
| 引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。 | |||
| 足掛けは、背面にも取付可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,800 円(税抜)/ 118,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956GA-23 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ(1段引出し) |
| EA956GA-24 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ(1段引出し) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
