品番 : EA956MV-12A
品名 : 460x310x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 460×310×809(H)mm (※突起部を含む) |
有効作業面寸法 | 447×297mm |
| 棚間隔 | 約100mm(高さ調節可) | 重量 | 5.8kg |
| 耐荷重 | 20kg/段 | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| キャスター | φ40mmゴム製 | ||
| 自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
| 組み立て式(要工具) | |||
| 天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。 | |||
| 棚板は取り付け高さの調節ができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956MV-11A 460x310x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製) |
| EA956MV-12A 460x310x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) |
| EA956MV-16A 610x410x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製) |
| EA956MV-17A 610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) |
