詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-54

品名 : 900x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東製作所 型番 WG3-900H
サイズ(mm) 900×600×800 材質 SUS430
重量 25kg 耐荷重 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg
キャスター径 φ75mmゴム車
ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能
棚板は皿型です。(裏返してフラット棚板にもできます。)
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

62,700 円(税抜)/ 68,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA956NA-53
バリエーション一覧
EA956NA-51 750x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
EA956NA-52 900x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
EA956NA-53 750x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
EA956NA-54 900x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top