品番 : EA956SA-121
品名 : 900x600x740-940mm/200kg 作業台(調整式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | TKS-096FE |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×600(D)×740~940(H)mm |
| 耐荷重 | 200kg ※安全率20%を設定 |
天板厚 | 21mm |
| 材質 | 天板:塩ビ系樹脂(サカエリューム天板) フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装) |
重量 | 21kg |
| カラー | グリーン(サカエグリーン) | ||
| 高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能 | |||
| 脚部に目盛付きで調整が簡単に行えます。 | |||
| 改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板を採用。 軽くて丈夫なハニカム構造で耐久性・耐薬品性・防水性にも優れ摩耗や引っかき傷にも強くなっています。 |
|||
| フレーム構造用鋼管製角パイプを使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まりにくいです。 | |||
| カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能 | |||
| 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、医療機器製造工場などに最適 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
