詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-132

品名 : 1200x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 TKK6-126FE
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1200(W)×600(D)×600~800(H)mm
耐荷重 200kg
※安全率20%を設定
天板厚 21mm
材質 天板:塩ビ系樹脂(サカエリューム天板)
フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装)
重量 24kg
カラー グリーン(サカエグリーン)
高さ600~800mmの範囲で任意の高さに調整可能
脚部に目盛付きで調整が簡単に行えます。
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板を採用。
軽くて丈夫なハニカム構造で耐久性・耐薬品性・防水性にも優れ摩耗や引っかき傷にも強くなっています。
フレーム構造用鋼管製角パイプを使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まりにくいです。
カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、医療機器製造工場などに最適
グリーン購入適合品
追加説明
カタログ価格

72,300 円(税抜)/ 79,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA956SA-131 900x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-132 1200x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-133 1200x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-134 1500x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-135 1500x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-136 1800x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-137 1800x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
EA956SA-138 1800x900x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top