品番 : EA956SA-22
品名 : 900x600x1500mm/5段 ツールワゴン
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | CSP-90155YW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 900×600×1500(キャスター含) |
| 重量(kg) | 42 | 耐荷重(kg) | 150 |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:ゴム |
キャスター | 自在×4(内ストッパー付×2) ※直進安定金具使用で前輪固定×2、後輪自在×2 |
| キャスター径 | φ100mm | 段数 | 5 |
| 棚寸法 | 900(W)×600(D)×50(H)mm | 棚板有効寸法 | 892(W)×592(D)×47(H)mm |
| 本体色 | パールホワイト | 棚板厚み | 1.0mm |
| 支柱 | φ25.4㎜ | 棚板調整ピッチ | 50mm |
| 付属品 | 直進安定金具 | ||
| 堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。 | |||
| 抗菌粉体塗装 | |||
| ボルトレスで組立簡単 | |||
| 棚板は皿型・フラット型変更可能 | |||
| 直進性に優れ、移動の多い作業に最適です。 | |||
| 直進安定金具付(前輪固定・後輪自在) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SA-21 750x500x1500mm/5段 ツールワゴン |
| EA956SA-22 900x600x1500mm/5段 ツールワゴン |
