品番 : EA956TE-21
品名 : 1200x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
仕様
メーカー | 山金工業 | 型番 | STP-1275-II |
---|---|---|---|
※注意※ | 完成品にてお届け | サイズ | 1200(W)×750(D)×740(H)mm |
収納時サイズ | 1200(W)×750(D)×125(H)mm | 重量 | 18.6kg |
材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル | 耐荷重 | 200kg |
天板厚 | 20mm | 色 | アイボリー |
工具なしで折りたためます。 | |||
足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1679ページ |
代替品
|
拡大