詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956TV-13

品名 : 2400x1200x800mm 折り畳み式ワークテーブル

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 SFM-2412-II
※注意※ 完成品にてお届け サイズ 2400(W)×1200(D)×800(H)mm
収納時サイズ 355(W)×1200(D)×1565(H)mm 耐荷重 200kg
(均等荷重※自重含む)
天板厚 29.5mm 色 アイボリー
材質 天板:メラミン
脚部:スチール
キャスター:ゴム
アジャスターねじ径 W3/8
キャスター φ100mm自在ゴムキャスター×4(全輪ストッパー付) キャスターねじ径 M12×P1.75
重量 46kg
使用時のみ設置、片付け時はコンパクトに収納可能! 限られたスペースの有効活用に
天板折りたたみ式・キャスター付きの軽量作業台。
天板の開閉は工具不要。ノブ操作により、簡単に設置ができます。
作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現しました。
大径キャスター採用。
エレベーターの乗降の際にも溝にはまりにくくスムーズな移動ができます。
天板表面材のメラミン天板は耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れ、表面硬度が高く
耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいため、梱包・検品・組立作業等におすすめです。
天板周囲は塩ビエッジ巻きのため当たりがやわらかです。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※折りたたみの操作は安全のため2名で行ってください。
追加説明
カタログ価格

177,700 円(税抜)/ 195,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 20:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1611ページ
バリエーション一覧
EA956TV-11 1800x750x800mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TV-12 1800x900x800mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TV-13 2400x1200x800mm 折り畳み式ワークテーブル
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top