詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-312

品名 : IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 29546
カラー ブルー カードサイズ 67×100mm(内寸)
ストラップ長 90cm 材質 ホルダー:再生オレフィン樹脂
ストラップ:ペットボトル再生繊維
ホイッスル:ABS樹脂製
重量 ホイッスル:2.5g
災害時に居場所を知らせるホイッスル付名札
横型
ソフトタイプ
セパレートパーツ・固定用クリップ付
名札にホイッスルを付属することで、災害時にがれきや家屋内に閉じ込められてしまった場合にも安心です。
軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
ホイッスルの厚みはわずか8ミリで、名札と重ねてつけてもスッキリと収まります。
ホイッスルの重量は2.5gと軽量なため、毎日つける名札と重ねても邪魔になりません。
ストラップとホルダーは脱着できます。
名札が落ちにくい環状クリップ付きで、両面クリップで胸ポケットにも取り付け可能です。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/15 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1812ページ
バリエーション一覧
EA956VA-312 IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/青)
EA956VA-313 IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/黄)
ウェブカタログ画像
  • 多くのオフィスワーカーが使用している名札にホイッスルが付属することで、災害時にがれきや家屋内に閉じ込められてしまった場合にも安心です。
  • 軽く吹くだけで人間の耳に最も届きやすい約3000Hz※の音を出せます。また薄型ながら約94db※の大きな音を出すことができます。※簡易測定器で測定した参考値です。
  • 名札が落ちにくい環状クリップ付。両面クリップで胸ポケットにも取り付け可能です。
  • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
  • ホイッスルの厚みはわずか8ミリで、名札と重ねてつけてもスッキリと収まります。重量も2.5gと軽量なため毎日つける名札でも邪魔になりません。
  • セパレートパーツ(分離機構)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top