詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-4

品名 : 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 29048
カードサイズ 100×67mm サイズ 外寸:108×88mm
内寸:100x67mm
材質 再生オレフィン樹脂 重量 54g
入数 10枚
ソフトタイプ
IDカード、名刺がゆったり入る大きめチャック式横型名札ホルダー
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/28 10:28現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-4A 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入)
EA956VA-4 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top