詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-501

品名 : 108x138mm [イベント用]吊り下げ名札(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カードサイズ 108×138mm 紐の長さ 100cm
材質 ポリプロピレン 仕様 イベント用
名刺や必要なカードを入れてもOK。
各種イベントやセミナー等のビジネスシーンに。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/31 16:35現在)

商品入数 50 販売単位
バリエーション一覧
EA956VA-501 108x138mm [イベント用]吊り下げ名札(50枚)
EA956VA-502 102x 79mm [名札用]吊り下げ名札(50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top