品番 : EA956VA-94
品名 : 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/赤/10個
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 29056 |
---|---|---|---|
サイズ | 100×67mm | 色 | 赤 |
入数 | 10個 | 材質 | ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維 |
重量(g) | 160 | 付属品 | ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ |
ソフトタイプ | |||
回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。 | |||
ホルダー部はチャック式。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 03:06現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1881ページ |
拡大
※10個入