詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VB-31

品名 : 25x40mm ボーダーラベル(赤/200片)

仕様

カラー 赤 サイズ 25×40mm
ロール長 5m 材質 紙
耐熱温度 10~30%(湿度:70%RH以下時) 入数 200枚/ロール
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 01:34現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1831ページ
バリエーション一覧
EA956VB-31 25x40mm ボーダーラベル(赤/200片)
EA956VB-33 50x70mm ボーダーラベル(赤/100片)
ウェブカタログ画像
※200枚入
  • ※200枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top