品番 : EA956VC-2A
品名 : φ 8mm /1320片 カラーラベルシール
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | ML-120N |
|---|---|---|---|
| シリーズ | マイタック | 商品名 | カラーラベル |
| 形状 | 円型 | サイズ | φ8mm |
| 色 | 赤・青・白・緑・黄 | 入数 | 15シート(1320片) |
| 光沢なし | |||
| ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。 | |||
| 粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。 | |||
| ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/17 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VC-1 φ 5mm /1950片 カラーラベルシール |
| EA956VC-2A φ 8mm /1320片 カラーラベルシール |
| EA956VC-3 φ16mm / 360片 カラーラベルシール |
| EA956VC-4 φ20mm / 180片 カラーラベルシール |
| EA956VC-4A φ20mm /225片 カラーラベルシール |
ウェブカタログ画像
拡大
