品番 : EA956VE-34
品名 : [キーハンガー用]カードキー(青/5枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23104 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 22×42×3(T)mm | 材質 | 再生PS樹脂 |
| 重量 | 12g/5枚 | 入数 | 5枚 |
| カードキー(青) | |||
| ラベルシール付(6枚) | |||
| ※3連キーハンガーにはカードキーの青・黒は使用できません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956VE-10A : 215x 52x370mm キーボックス(10本用) |
| 本体 | EA956VE-20A : 375x 52x370mm キーボックス(20本用) |
