品番 : EA956VE-82
品名 : 241x 76x304mm キーボックス(可変ダイヤル/60本用)
仕様
| サイズ | 241×76×304mm | キーハンガー数 | 60個 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約2kg | 材質 | スチール |
| 付属品 | キーリング×60個、識別ラベル、取り付け金具、説明書 | ||
| 暗証番号式のダイヤル錠 鍵の管理が不要な3桁可変式ダイヤル錠を採用。暗証番号はお好みの番号に設定可能です。 |
|||
| 高防犯・高耐久設計 堅牢なスチールボディと長蝶番の組み合わせにより、扉の歪みやこじ開けを防ぎ、安全に鍵を管理できます。 |
|||
| 壁掛け対応 壁面取り付け用のネジ穴(穴あけ加工済み)と固定用金具が付属。 |
|||
| 鍵の集中管理・一覧整理 添付の位置識別ラベルにより、どの鍵がどのフックにあるか一目で把握・管理可能。 |
|||
| インテリアに馴染むマットブラック 高級感があり、オフィスや店舗の雰囲気を損なわない落ち着いたマットブラック仕上げ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-81 158x 73x200mm キーボックス(可変ダイヤル/20本用) |
| EA956VE-82 241x 76x304mm キーボックス(可変ダイヤル/60本用) |
| EA956VE-83 241x 76x304mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
