詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VL-106

品名 : 203x65mm キーラック(6個用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
便利なフラップ開閉式

仕様

キーハンガー数 6個 サイズ キーラック:203×14×70(H)mm
       キーハンガー:58×31×5.5(t)mm
       キーリング内径:22mm、線径:1.6mm
総重量 61g 材質 キーラック・キーハンガー:プラスチック、 
      キーリング:スチール
キーハンガーカラー イエロー・レッド・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク・クリアー(色指定はできません)
背面に両面テープが2ヶ所についています。
取付ネジ穴数 2個 取付ネジ穴径 4mm
キーハンガー内のカードは差し替え可能です。
木ねじ(付属)か両面テープ(付属)で壁面に取り付けて下さい。
ご家庭、オフィス、車、学校、ご家族など、さまざまな鍵をすっきり整理できます。
ひとつの場所にまとめて収納できるので、鍵の管理がぐんとラクになります。
取り付けも簡単。付属の両面テープで壁にすぐ取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/30 16:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2333ページ

代替品

EA956VL-208
  • 品番

    EA956VL-208

  • コメント

    キーハンガー8個

バリエーション一覧
EA956VL-106 203x65mm キーラック(6個用)
EA956VL-108 266x70mm キーラック(8個用)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top