品番 : EA956VL-3
品名 : 22x53mm ネームタグ(レッド)
仕様
| 材質 | 本体:プラスチック キーリング:スチール |
カラー | レッド |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 22×53×3(厚み)mm | キーリング内径 | 約21mm |
| キーリング線径 | 1.2mm | 本体穴径 | 3mm、5.5mm |
| 台紙用窓穴 | 14×30mm | 重量 | 約3g(1個当り) |
| 台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。 | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 柔軟なカラープラスチックタグは、多数の鍵管理に最適 | |||
| 透明プラスチックのカバーが文字を汚れや水から保護 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70 円(税抜)/ 77 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/11/07 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
