品番 : EA956VL-91
品名 : 28x35mm カラーキーホルダー(ブルー/20個)
仕様
| タグサイズ | 28×35×1.59(t)mm | カラー | ブルー |
|---|---|---|---|
| フックサイズ | 3.9×26.9mm | 穴径 | 6.35mm |
| 材質 | ポリスチレン | 入数 | 20個 |
| 全長 | 58mm | フック内径 | 25(縦)×9(横)mm |
| 開口幅 | 5mm | ||
| キーボックスやキーハンガーでの使用に最適な、フック付きキータグです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VL-91 28x35mm カラーキーホルダー(ブルー/20個) |
| EA956VL-92 28x35mm カラーキーホルダー(レッド/20個) |
| EA956VL-93 28x35mm カラーキーホルダー(イエロー/20個) |
| EA956VL-94 28x35mm カラーキーホルダー(ホワイト/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20個
商品動画
商品紹介
