品番 : EA956VM-22
品名 : 55x90mm ネームタグ(ダークブラウン)
仕様
| サイズ | 55×90×3(t)mm | カラー | ダークブラウン |
|---|---|---|---|
| 材質 | 牛革 | ||
| シンプルなデザインながら、本革の高級感があり、どのようなタイプの鞄にも似合います。 | |||
| お名前やご住所などはフラップをめくらないと見えない仕様でございますので、プライバシーも守られます。 | |||
| スーツケースやボストンバッグなど、主に旅行鞄に付ける本革製ネームタグです。 | |||
| 耐久性のある本革でできており、ネームタグを付けておくことで、同じようなスーツケースが並んでいても一目で自分の物がわかります。 | |||
| ※職人手作りの為、多少の誤差がある場合がございますので、ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2022ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VM-21 55x90mm ネームタグ(ヌメ) |
| EA956VM-22 55x90mm ネームタグ(ダークブラウン) |

