詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-111

品名 : ビジネスチェアー(コズミックブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 73112
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 640(W)×580~630(D)×945~1035(H)
カラー コズミックブルー 脚幅 640mm
重量 16.2kg 張地 ポリエステル
キャスター 自在×5
シンクロロッキング
座の奥行調節
ガス式上下調節機構
肘上下左右調節
追加説明
カタログ価格

80,500 円(税抜)/ 88,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 脚

代替品

EA956XA-114
  • 品番

    EA956XA-114

  • コメント

    カラー:ブラック

バリエーション一覧
EA956XA-111 ビジネスチェアー(コズミックブルー)
EA956XA-112 ビジネスチェアー(チェリーレッド)
EA956XA-113 ビジネスチェアー(アップルグリーン)
EA956XA-114 ビジネスチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top