詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-158

品名 : 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 50595
サイズ(mm) 455(W)×437(D)×740(H) カラー グリーン
折りたたみ時 455(W)×63(D)×893(H)mm 重量 3.8kg
張地 ビニールシート張り 耐荷重 100㎏
脚幅 455mm 座高 420mm
スタッキング厚 28mm
スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム
連結可能
チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。
テーブルをセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。
収納効率に優れたフラットスタック
スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。
追加説明
カタログ価格

7,470 (税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956XA-156
  • 品番

    EA956XA-156

  • コメント

    カラー:グレー

バリエーション一覧
EA956XA-156 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グレー)
EA956XA-157 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/ダークブ
EA956XA-158 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本(グリーン)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top