品番 : EA956XA-233
品名 : ビジネスチェアー(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | HG1000-M0-F |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 560(W)×580(D)×830~920(H)mm |
| 重量 | 9.2kg | 脚幅 | 560mm |
| 材質 | 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×5個 |
| カラー | オレンジ | ||
| 布張り | |||
| 背もたれロッキング、ガス式上下調節機構 | |||
| モールドウレタンフォーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-232 ビジネスチェアー(ブルー) |
| EA956XA-233 ビジネスチェアー(オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XA-244 : [EA956XA-231~243用] チェアハンガー |

