品番 : EA956XA-241
品名 : ビジネスチェアー(肘付/グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | HG1000-M1-F |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 11.4kg |
カラー | グリーン | サイズ | 560(W)×580(D)×830~920(H) |
脚幅 | 560mm | 材質 | 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
布張り | |||
背もたれロッキング、ガス式上下調節機構 | |||
モールドウレタンクッション | |||
肘あて付き | |||
キャスター | 自在×5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 05:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XA-241 ビジネスチェアー(肘付/グリーン) |
EA956XA-242 ビジネスチェアー(肘付/ブルー) |
EA956XA-243 ビジネスチェアー(肘付/オレンジ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XA-244 : [EA956XA-231~243用] チェアハンガー |