品番 : EA956XA-263
品名 : ビジネスチェアー(肘付/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | BIT-EX43L1-F |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブルー |
キャスター | 自在×5 | サイズ | 540(W)×525(D)×805~905(H) |
脚幅 | 540mm | 材質 | 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
重量 | 8.2kg | ||
布張り | |||
背もたれロキング、ガス式上下調節機構 | |||
モールドウレタンクッション | |||
肘あて付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 06:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XA-261 ビジネスチェアー(肘付/グリーン) |
EA956XA-262 ビジネスチェアー(肘付/グレー) |
EA956XA-263 ビジネスチェアー(肘付/ブルー) |