詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XB-32

品名 : ビジネスチェアー(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

型番 RZC-293G メーカー ナカバヤシ
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 475×635×830~940(H)
カラー グリーン 脚幅 583mm
重量 8.4kg 張地 ポリエステル
材質 座・背:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター 自在×5
背もたれロッキング機構
ガス上下調節機構
厚めクッションがしっかり体をサポートします。
追加説明
カタログ価格

28,200 (税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 21:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956XB-31
  • 品番

    EA956XB-31

  • コメント

    カラー:グレー

バリエーション一覧
EA956XB-31 ビジネスチェアー(グレー)
EA956XB-32 ビジネスチェアー(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA956XB-31です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top