品番 : EA956XB-36
品名 : ビジネスチェアー(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CRS-101N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 535(W)×620(D)×820~940(H) |
| カラー | グレー | 張地 | ポリエステル |
| 脚幅 | 620mm | 重量 | 7.5kg |
| 成形ウレタンをを採用したクッションで、ゆったりとした座り心地です。 | |||
| キャスター | 自在×5 | ||
| ガス上下調節機構 | |||
| 背もたれロッキング機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XB-36 ビジネスチェアー(グレー) |
| EA956XB-37 ビジネスチェアー(ブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |

