品番 : EA956XC-17
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-E7BL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 520×540×740~850 |
| 脚幅 | 520mm | 重量 | 6.1kg |
| 耐荷重 | 座面:80kg | 色 | ブルー |
| 材質 | 張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工 主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
仕様 | ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備 |
| ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。 | |||
| グリーン購入法に対応しています。 | |||
| 学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。 | |||
| 背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。 | |||
| 汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。 | |||
| キャスター | 自在×5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-16 ビジネスチェアー(ブラック) |
| EA956XC-17 ビジネスチェアー(ブルー) |

