品番 : EA956XC-68
品名 : ビジネスチェアー(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-T148G |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 610×690×880~980 |
脚幅 | 610mm | 重量 | 10.3kg |
耐荷重 | 80kg | 色 | グリーン |
材質 | 張地:布張り(グリーン) PE(ポリエステル) 主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×5 |
仕様 | ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能) | ||
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。 | |||
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。 | |||
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 | |||
肌触りのよい生地を採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 07:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XC-66 ビジネスチェアー(ブラック) |
EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー) |
EA956XC-68 ビジネスチェアー(グリーン) |